※単品画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック内装・アクセサリー
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック用ハンドルカバー
トラック用ハンドルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81361579
品番
HC-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
3Dグリップ採用でガッチリ握れて滑りにくい。
独自のダイヤキルトステッチ縫製。
光沢のあるフェザー模様で高級感を演出。
用途
乗用車・トラックのハンドルカバにご使用ください。
長さ(mm)
385
高さ(mm)
40
質量(g)
約505
奥行(mm)
385
関連資料:
(0.4MB)
注意
※ハンドル外径37.0〜38.5cmに対応牛ます。予めハンドルサイズをご確認の上、ご購入してください。