曜日別特売
K8-PTZ-B ダイヤフラムポンプK8-PT ダイナフロー 81361598

ダイヤフラムポンプK8-PTK8-PTZ-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は材質が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質(ボール)
SUS
注文コード
81361598
品番
K8-PTZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥232,000

汎用で高性能な25Aタイプ
軽いけど強度が高いPPG樹脂
薬液に強いテフロンダイヤフラム

材質(ボール)
SUS
接続口径
25A
材質(本体)
PPG
最大吐出量(L/min)
77
材質(ダイヤフラム)
テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81361598K8-PTZ-B81363226K8-PTTK8-PTT ダイヤフラムポンプK8-PT ダイナフロー 81363226ダイヤフラムポンプK8-PTダイナフロー1台
¥229,800
税込¥252,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする