オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
トイレワイパー 80110 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361834
品番
80110
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
立ったままさっと拭き掃除!
材質
ハンドル:ポリプロピレン、甲:ABS樹脂、ヘッド:ポリエチレン
高さ(mm)
135
質量(g)
129
縦(mm)
80
横(mm)
565
繰り返し・詰め替え
対応