アスベル
アスベルの ゴミ箱
アスベルの ふた無しゴミ箱
ルクレールCV 角型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361868
品番
A6212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ゴミ袋を隠す2重構造で生活感を排除し、どんなインテリアにも馴染みやすくしたゴミ箱。
材質
カバー:PP/PS、容器:PP
形状
角型
色
グレー
高さ(mm)
318
質量(g)
883
縦(mm)
202
横(mm)
202