アスベル
ルクレールコレクション L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81361877
品番
A6220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
多彩な空間に調和する魅力のインテリアくず入れ。
材質
本体:PP
色
ブラウン
高さ(mm)
400
質量(g)
529
縦(mm)
240
横(mm)
240