オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグビジネス 45L 0.05mm 透明 10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81361904
品番
P-455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。
再生原料を10%、 工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。
仕様
厚手タイプの45L、10枚入り透明ごみ袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
色
透明
質量(g)
50
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650