ゴムパッキン目地クリーンペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81361956 品番20349
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。
防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。
チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。
アイボリー色、油性タイプ

成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン アイボリー 高さ(mm)144 質量(g)21.1 縦(mm)15 横(mm)15 危険物の類別非危険物 特性防カビ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする