アイワ
アイワの 掃除用具
アイワの スポンジ
アイワの 柄付スポンジ
ペットボトルスポンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81362008
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ペットボトルにつけるだけ。どこでも簡単に水洗いが出来ます。ベランダの手すりなど水道ホースの届かないところも簡単に水洗いが出来ます。
材質
スポンジ台/ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタンフォーム
色
グリーン
高さ(mm)
110
質量(g)
20
縦(mm)
70
横(mm)
80
適合用途
ペットボトル用
繰り返し・詰め替え
対応