MAD MAX(マッドマックス)
ダイハツハイゼットカーゴ/アトレー リアハッチドアグリップカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
カーボン調
カーボン調
メッキ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81362139
品番
MM70-0018-01
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!。ABS樹脂製で耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。
用途
車用
材質
ABS樹脂
色
カーボン調
適合車種
ダイハツ ハイゼットカーゴ/アトレー(S700V S710V)
注意
※両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。