PROTEX
PROTEXの ヘルメット・ヘルメットホルダー
PROTEXの 子供用ヘルメット
PROTEXキッズヘルメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81362218
品番
PROTEX5256BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
大きめベンチレーター、SG安全基準適合品
大きめベンチレーター、サイズ調整ダイヤル
用途
子供用自転車ヘルメット
色
レガッタブルー
サイズ
子供用
形式
ソフトシェル
安全規格
SG
適合頭囲(cm)
52〜56
適合年齢(歳)
6〜10