PROTEX
PROTEXの カゴ・ボックス・収納
PROTEXの 自転車用カゴ・バスケット
PROTEXの シティーサイクル用フロント(前)
ケッターサイクル専用 ワイヤーバスケット ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81362245
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫なスチールワイヤーバスケット
用途
ケッターサイクル専用ワイヤーバスケット
材質
スチール
幅(mm)
265
色
ブラック
高さ(mm)
155
奥行(mm)
215
適合サイズ
12・14・16・18インチ共通
適合車種
ケッターサイクル、II、III
注意
※ケッターサイクル専用です。