ウェアラブルLEDディスプレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81362428 品番DG1248W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

曲げられる、アプリでメッセージを変更できる。
連続12時間使用可能。

付属品USB ケーブル60cm 仕様知財:特許第7218914号 登録意匠第1654533号および第1654534号 全長(mm)156 サイズ39×156×制御部9mm厚(LED部は1mm厚) 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10〜60 電源内蔵充電池 メモリー約250文字 LED色 言語表示漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・記号・ドット顔文字(その他、スマホ標準使用言語) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証総務省 技適認証取得済み 技適認証番号:R 020-190126 ドット数(W×H)横48ドット×縦12ドット アプリケーション(専用)iOS 版(App Store)、Android 版(Google Play)は、無償でダウンロードいただけます。 電球の種類LED
注意
※非防水です。
※V字に曲げると断線の恐れあり。U字に優しく曲げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする