DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 間接照明器具
LEDシステムライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362480
品番
DSY-CD102W
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(器具)幅85 長900 高35
消費電力(W)
26
電源
AC100V専用
取付場所
天井・壁(横向)・床付兼用
ランプ
LED・電源内蔵
色温度(K)
5000K〜2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.6
光色
昼白色〜電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調色調光
グリーン購入法
適合
電圧×電流(VA)
30
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2800