DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
人感センサー付アウトドアスポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81362498
品番
DOL-3762YSF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
光束・仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.4
寸法(mm)
(器具)幅75 高160 出155
電源
AC100V
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
67.9
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
10
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
435
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当