DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スポットライト
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
81362507
品番
DOL-4018YB
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
配光角度・RoHS指令・光束
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
15.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.6
寸法(mm)
(器具)幅80 高165 出200
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
19
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1120
従来光源
12Vダイクロハロゲン50W相当