DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト/軒下用ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362525
品番
DOL-4839YB
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
(器具)径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深125
消費電力(W)
4.2
電源
AC100V専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.3
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
220
従来光源
40W形
注意
※調光器併用不可