DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 誘導灯
防災照明/誘導灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362586
品番
DEG-36852E
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
62
質量(kg)
1.8
取付
天井付用
型
両面
等級
B級・BH形(20B形)
消費電力(W)
2.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
218×241
電源電圧(V)
AC100V
機能
自己点検機能付
ランプ
LED内蔵
蓄電池電圧(V)
2.4
光源寿命
60000時間
蓄電池容量(Ah)
0.7
認定番号
1AM221-3620
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
4.8
公共施設型番
(SH1-FSF21-BL
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。