DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 誘導灯
防災照明/誘導灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362595
品番
DEG-36861E
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
47
質量(kg)
0.8
取付
天井付・壁面付兼用
型
片面
等級
C級(10形)
消費電力(W)
1.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×174
電源電圧(V)
AC100V
機能
自己点検機能付
ランプ
LED内蔵
蓄電池電圧(V)
1.2
光源寿命
60000時間
蓄電池容量(Ah)
0.7
認定番号
1AS111-3618
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(VA)
2.5
公共施設型番
SH1-FBF20-C・SH1-FSF20-C
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。