DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 誘導灯
防災照明/誘導灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362638
品番
DEG-37382F
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
2.0
取付
埋込型
型
片面
等級
B級・BH形(20B形)
消費電力(W)
1.7
寸法(幅W×高さH)(mm)
253×282
電源電圧(V)
AC100V
機能
自己点検機能付
ランプ
LED内蔵
埋め込み深さ(mm)
40
蓄電池電圧(V)
2.4
光源寿命
60000時間
蓄電池容量(Ah)
0.7
認定番号
1AM111-3304
埋め込み寸法(mm)
225×265
光色
昼白色
出しろ(mm)
13
電源容量(VA)
3.7
公共施設型番
SH1-FBC20-BL
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。
※枠着脱のため、天井面から20mm以上離してください。