DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
7.3
注文コード
81362656
品番
DBK-37837E
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色・消費電力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.3
寸法(mm)
(器具)径@150 出95径@150 出95
取付場所
E14
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
17
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
455
従来光源
白熱灯60W相当