DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
消費電力(W)
9.1
注文コード
81362726
品番
DWP-39586W
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・光束
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.1
色温度(K)
5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.6
寸法(mm)
(器具)幅125 高270 出70
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
16
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
980
従来光源
白熱灯100W相当