DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ポーチライト
人感センサー付アウトドアライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
9.7
注文コード
81362735
品番
DWP-39588Y
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
機能・消費電力・内容量
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.7
寸法(mm)
(器具)幅125 高285 出70
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.7
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
19
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
880
従来光源
白熱灯100W相当