DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
消費電力(W)
18
注文コード
81362744
品番
DBK-39666A
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
18
寸法(mm)
(器具)幅610 高85 出37
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.7
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
18
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1400
従来光源
明るさFL40W相当