DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯灯本体
足元灯・保安灯/保安灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81362769
品番
DBK-41315Y
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ランプ
LED内蔵
寸法(mm)
(器具)幅116高120埋込深さ29埋込穴97×95出19
消費電力(W)
0.5
電源
AC100V
エネルギー消費効率(Lm/W)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
0.6
注意
※LED交換不可