DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/和風 調色/〜8畳/和風/調色シーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81362884
品番
DCL-41540
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
34
エネルギー消費効率(Lm/W)
111.7
容量(VA)
35
長さ(mm)
530
幅(mm)
530
高さ(mm)
125
電圧(V)
AC100
取付場所
C04※E06
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500〜2700
光源色
昼光色〜電球色
光束(Lm)
3800
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
可