DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
81362954
品番
DDL-5548YBG
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光色・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
グレアレスコーン
調光可能(1%〜100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
下面カバー付
寸法(mm)
(器具)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深95
消費電力(W)
18
電源
AC100V専用
取付場所
埋込専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.2
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光|逆位相調光)
電圧×電流(VA)
27
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1480
従来光源
FHT42W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。