LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81363110 品番 DDL-6809FWG
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

LED交換不可
白コーン
■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)
■調光可能(1%〜100%)
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください
■シーンコントローラーは使用できません
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
器具色:白
配光角:60°
枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)
光源寿命:50,000時間
近接限度距離:0.1m
■取付可能天井厚5〜25mm
■拡散パネル付

寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 消費電力(W)8.4 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 電圧×電流(VA)15 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)780 従来光源白熱灯100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする