DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の スタンドライト
LEDスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.5
注文コード
81363164
品番
DPN-41367Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ95高184全長700〜1200
消費電力(W)
2.5
電源
AC100V
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2200K
エネルギー消費効率(Lm/W)
112
光色
キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
5
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
280
従来光源
白熱灯25W相当