DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.1
注文コード
81363180
品番
DBK-41433Y
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
エネルギー消費効率(Lm/W)
12.9
寸法(mm)
(器具)径Φ90出80
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
11
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
79
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可