DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.2
注文コード
81363295
品番
DBK-41494YG
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・調光の可否
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.2
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.9
寸法(mm)
(器具)幅100 高183 出139幅100 高183 出139
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
440
従来光源
白熱灯60W相当