LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 注文コード81363329 品番DDL-5246YWE
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は光色・埋込穴・光源色など138種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(器具)径Φ90 埋込穴Φ75 埋込深140 消費電力(W)7.3 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)13 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)360 従来光源白熱灯60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする