DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング/洋風角形/キッチンライト/ベースライト/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 ラインタイプ/吹抜け・傾斜天井/非調光 長尺タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
43
注文コード
81363496
品番
DCL-41324YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,800
この商品は
消費電力・光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
2700K
消費電力(W)
43
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.4
従来光源
明るさHf32W×2灯相当
寸法(mm)
(器具)幅55長1155高52幅1155高55出52高1155幅55出52
電源
AC100V
取付場所
天井付・壁付兼用
ランプ
LED内蔵
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
44
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4750
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81363496
DCL-41324YG
57292631
DCL-41324YGE
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)