LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 寸法(mm)(器具)径Φ400 高172 全長700〜1500 埋込穴Φ100 埋込深65 注文コード81363514 品番DPN-41828Y
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は調光の可否・光色・寸法など36種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(器具)径Φ400 高172 全長700〜1500 埋込穴Φ100 埋込深65 消費電力(W)7.6 電源AC100V専用 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)40.7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)310 従来光源白熱灯60W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81363514 DPN-41828Y 57289395 DPN-42384Y LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする