LED交換不可 クイック取付式 ■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ■調色機能付 調色11段切替(6500K〜2700K) ■調光機能付 調光10段切替(5%〜100%) ■保安灯2段階調光 ■消費効率昼白色時 ■調光器併用不可 ■シーンコントローラーは使用できません。 器具色:白 8〜10畳 枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット) 光源寿命:40,000時間