DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
LEDペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
寸法(mm)
(器具)径Φ180 高130 全長470〜1070
注文コード
81363749
品番
DPN-41743Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ180 高130 全長470〜1070
消費電力(W)
4.6
電源
AC100V専用
取付場所
ダクト取付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.2
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光
電圧×電流(VA)
8
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
300
従来光源
白熱灯60W相当