DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
寸法(mm)
(器具)径Φ134 高195 全長700〜1500 埋込穴Φ100 埋込深65
注文コード
81363758
品番
DPN-41479YG
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
調光の可否・光色・寸法
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
6.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.9
取付場所
B02
寸法(mm)
(器具)径Φ134 高195 全長700〜1500 埋込穴Φ100 埋込深65
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
7
定格光束(Lm)
136
従来光源
白熱灯60W相当