DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ペンダントライト
吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81363794
品番
DPN-40048A
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
従来光源
明るさFL40W×2灯相当
寸法(mm)
(器具)幅45 長1175 高100 全長600〜2100
消費電力(W)
46
電源
AC100V
取付場所
直付専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.3
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
41
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2820
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可