DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
温白色
注文コード
81363846
品番
DDL-5442AWG
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・埋込穴・光源色
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(器具)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深68
消費電力(W)
18
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.7
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
27
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1850
従来光源
FHT42W相当