DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
LEDシーリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全92種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81364074
品番
DBL-5453YWG
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
(器具)径Φ470埋込穴Φ450埋込深80出6
消費電力(W)
44
電源
AC100V
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.2
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光/逆位相調光)
電圧×電流(VA)
45
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
5600
従来光源
明るさFHP32W×3灯相当