LEDシステムライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81364090 品番 DSY-CD101W
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)(器具)幅85 長600 高35 【器具】白 消費電力(W)17 電源AC100V専用 取付場所天井・壁(横向)・床付兼用 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)5000K〜2700K エネルギー消費効率(Lm/W)110 光源寿命40,000時間 光色昼白色〜電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光 グリーン購入法適合 電圧×電流(VA)19 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1870 近接限度距離(m)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする