曜日別特売
DCL-38504A 小型シーリング DAIKO(大光電機) 81364275

小型シーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)12光色温白色注文コード81364275品番DCL-38504A
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
消費電力(W)12寸法(mm)(器具)幅70 長590 高65電源AC100V取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)3500Kエネルギー消費効率(Lm/W)89.1光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光(非調光)電圧×電流(VA)13演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1070従来光源明るさFL30W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする