DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
注文コード
81364519
品番
DDL-5530YBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
埋込穴・光色・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
調光可能(1%〜100%)
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
寸法(mm)
(器具)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深75
消費電力(W)
5.8
電源
AC100V専用
取付場所
埋込専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
48.2
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
調光(位相調光|逆位相調光)
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
280
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
81364519
DDL-5530YBG
57295948
DDL-5655YBG
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)
1台
¥
6,998
税込
¥
7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)