DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯照明器具
DAIKO(大光電機)の 防犯灯本体
アウトドアライト/防犯灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
10
注文コード
81364564
品番
DWP-37237E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
消費電力・電圧・定格電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
光色
昼白色
色温度(K)
5000K
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
定格光束(Lm)
1190
消費電力(W)
10
エネルギー消費効率(Lm/W)
119
寸法(mm)
(器具)幅80 高220 出425
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
10
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※取付用バンドは別途お買い求めください。