DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.6
注文コード
81364580
品番
DBK-37830E
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・エネルギー消費効率
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.6
寸法(mm)
(器具)幅162 高120 出162幅162 高120 出162
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
11
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
355
従来光源
白熱灯60W相当