DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/和風/LED交換可能タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81364589
品番
DBK-39116Y
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.2
ランプ
ランプ付
寸法(mm)
(器具)径□135 出135
電源
AC100V
色温度(K)
2700K
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非調光(非調光)
電圧×電流(VA)
7
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
290
従来光源
白熱灯60W相当