間接照明用器具/非調光/ミニまくちゃん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81364817 品番DSY-4842YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は光源色など14種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

消費電力(W)6.6 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 寸法(mm)(器具)幅66 長578 高27 電源AC100V 取付場所天井・壁(縦向・横向)・床付兼用 ランプLED内蔵 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光(非調光) 電圧×電流(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)600
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする