LEDスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)2.5 注文コード81364914 品番DPN-41369Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は消費電力など25種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)(器具)径Φ95高186全長700〜1200 消費電力(W)2.5 電源AC100V 取付場所直付専用 ランプランプ付 色温度(K)2200K エネルギー消費効率(Lm/W)112 光色キャンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)5 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)280 従来光源白熱灯25W相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81364914 DPN-41369Y 57289630 DPN-42491YG LEDペンダント DAIKO(大光電機) LEDペンダント DAIKO(大光電機) 1台 8,798 税込9,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする