ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.6 注文コード81365036 品番DPN-41327Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,500
この商品は調光の可否・高さ・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る
エネルギー消費効率(Lm/W)85.8 寸法(mm)(器具)径Φ210高223全長700〜1200 消費電力(W)4.6 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)2700K 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)8 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)395 従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81365036 DPN-41327Y 58704165 DPN-41327YE ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) ペンダント/和風小型/和風/小型/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする