DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ブラケットライト
ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6.5
注文コード
81365070
品番
DBK-38617YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
消費電力・調光の可否
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
43
寸法(mm)
(器具)幅153 高114 出153幅153 高114 出153
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700K
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧×電流(VA)
11
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
280
従来光源
白熱灯60W相当