間接照明用器具/非調光/ミニまくちゃん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81365185 品番DSY-4843YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品は光源色など14種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)

消費電力(W)9.7 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)92.7 寸法(mm)(器具)幅66 長858 高27 電源AC100V 取付場所天井・壁(縦向・横向)・床付兼用 ランプLED内蔵 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光(非調光) 電圧×電流(VA)10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)900
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする